ラッセルホブス(Russell Hobbs)
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の 卓上備品・テーブルウェア
ラッセルホブス(Russell Hobbs)の カスター・卓上用調味料入れ
充電式ミル ソルト&ペッパー ミニ シルバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84027389
品番
7941JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ
材質
ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
質量(g)
180(スタンドセット/210)
電源
リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh)
ケーブル長(m)
【充電用USBケーブル】0.7
寸法(cm)
4×4×14(スタンドセット/7×6×15)
充電時間
【フル】1時間