曜日別特売
HLMP-0103 LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103 BROADCOM 84027687

LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)注文コード84027687品番HLMP-0103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Avago HLMP-0103パネル取り付けクリップ及び固定リング。Avago TechnologiesのHLMP-0103は、T-1 3/4 (5 mm)スルーホールLED用の黒色のパネル取り付けクリップ及び固定リングです。この製品は、Agilentソリッドステート高プロファイル5 mm LEDランプのパネル取り付けに適しています。HLMP-0103の特長: - 厚さ1.52 → 2.67 mmの計器パネルに対応 - 2.67 mmを超えるパネルの場合は、座ぐり加工が必要 - 黒色プラスチック材質 - T-1 3/4 (5 mm) Agilentソリッドステートランプに最適

仕様LEDベゼル = LEDホルダ、併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED、実装タイプ = パネル、シリーズ = HLMPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする