Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84027757 品番KXG1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

仕様
実装タイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 12V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 外部
直径 = 16mm
高さ = 14mm
寸法 = 16 x 14mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
供給電流 = 50mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする