サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 洗濯機/洗濯乾燥機
サンコー[日用品]の ハンディ/小型洗濯機
バケツランドリー2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84028484
品番
BUCKETSWH
参考基準価格(税別)
¥10,727
販売価格(税込)
¥11,748
販売価格(税別)
¥
10,680
バスケットに入れる
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容
洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書
材質
ABS、PP
質量(kg)
約5.2
種類
小型洗濯機
消費電力(W)
約135
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×490
電源コード(m)
0.9
タイマー設定
〜15分
使用水温(℃)
40以下
防水性
IPX4
洗濯容量(kg)
約1.2
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品には脱水機能はございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません