3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84028536 品番 H011MC6
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。
チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。
外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。

ストローク(mm)【爪】7.2 質量(kg)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 チャック外径(Φmm)165 把握径(Φmm)【最大】165【最小】35 シリンダ能力(kN)15 把握力(kN)25
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする