ドアストッパー RA0012

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84028755 品番RA0012
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用可 材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム 仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする