Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84028956 品番0467.250NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = スズコーティング銅
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.813mm
本体高さ = 0.305mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 467℃
抵抗 = 545mΩ
定格電圧(V)32 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする