Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:600V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5m) 注文コード84029830 品番AC240LTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)

仕様
シリーズ = AC
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 600V
過電圧 = 1100 V, 1200V
最大定格電圧 = 240 V ac
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする