Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード84030530 品番SL1021A260R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応

仕様
シリーズ = SL10021A
サプレッサタイプ = 3電極アレスタ
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 310V
過電圧 = 550V
実装タイプ = ラジアル
寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mm
リード間隔 = 4.4mm
長さ = 10.1mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする