ピンクのスタンドこくばん WA450VP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84030645 品番6300023238
参考基準価格(税別)¥18,330 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。

仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:358-0685 アズワン品番67-8880-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする