Igus(イグス)
Igus(イグス)の 電線/ケーブル
Igus(イグス)の 通信ケーブル
Igus(イグス)の 光ファイバーケーブル
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84030688
品番
CF310.UL.250.01-100M
参考基準価格(税別)
¥420,900
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様
●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424
アズワン品番
67-8731-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表