トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
青いスタンドこくばん WA450VB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84030740
品番
6300023235
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。
仕様
●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:356-1709
アズワン品番
67-8880-30