パレット D2-115180F 再生ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84030864 品番82005301BKRCP
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,810
販売価格(税別)
57,100

10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット

仕様●重量:35.2Kg●材質:リサイクル低発泡PP●外寸(mm):1150×1800×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6577-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする