東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
耐熱性紙容器 レストラン 600個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600個)
注文コード
84031029
品番
FC-600PET
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。
幅広くご利用頂けます。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):165.3×40.4×150.0mm●満杯容量:606mL、単重/14.2g●対応リッド:口径/165mm●対応食品例:冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなど
アズワン品番
68-1993-28