東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
食品向け紙容器 デリカラインアソート2 小袋入 1200個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1200個)
注文コード
84031126
品番
PC-240N
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):97.6×59.5×79.2mm●満杯容量:293mL、単重/9.6g●対応リッド:97口径-1
アズワン品番
68-1992-65