東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
食品向け紙容器 無地 2022 800個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800個)
注文コード
84031135
品番
SI-500T
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アイスクリーム、ヨーグルト、納豆分野をはじめ各種食材に適した紙容器です。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):97.2×100.0×74.3mm●満杯容量:483mL、単重/15.0g●対応リッド:97口径-1●※大袋入り
アズワン品番
68-1992-67
注意
●※大袋入り