リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×25本) 注文コード84031336 品番ILMG050
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

最短24時間で推定陽性判定、48時間で陰性判定を示します。
L.monoを<10CFUで検出可能です。
リステリア属菌は推定陽性の場合、黄色から灰色または黒色に変色します。
リステリア・モノサイトゲネスは推定陽性の場合、UVライトを当てると緑色に蛍光します。

仕様●適用:リステリア属菌&リステリア・モノサイトゲネス●培養温度:37℃±1℃●培養時間:24〜48時間●対応機器:INCUBATOR、INCUBATOR2●保存方法:2〜8℃●保存期限:製造日より12か月 保存環境冷蔵 アズワン品番66-0020-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする