三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031598
品番
IMX20S4HV20021S
参考基準価格(税別)
¥29,440
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737
アズワン品番
68-0482-13