プロフェッショナル卓上型pH/ORP計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84031650 品番HI6221-01
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。

仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0〜20.0 pH、-2.00〜20.00 pH、-2.000〜20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書 アズワン品番68-1890-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする