ビー.ビー.ダブリュ
ビー.ビー.ダブリュの 防護服・保護服・特殊服
ビー.ビー.ダブリュの 虫よけ防護服
ビービーワーカー16型 BBE16-11
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031738
品番
BBW16-11
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
再生材(ABS樹脂)使用で地球に優しい。
圧倒的な作業時間短縮が可能。
均一土量の土のうを作成可能。
仕様
●材質:ABS樹脂●縦(cm):108●横(cm):108●高さ(cm):28●重さ(kg):約20
アズワン品番
68-0646-72