アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1111F-3 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84031869
品番
81215202BL502
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
仕様
●重量:27.4Kg●材質:低発泡PE●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色
ブルー
アズワン品番
67-6588-79