ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SU-55F 15A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031975
品番
SU-55F 15A
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用
青銅製で、赤水の心配不要
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:1.2MPa●最高温度:60℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0452-63