4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 28mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84032438 品番VA4MCD2800
参考基準価格(税別)¥38,920 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。
被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)。

仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●表面処理:バイオレットコーティング(V)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●原産国:日本●コード番号:114-2623 アズワン品番68-0488-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする