ノーティッド ふわふわ湯たんぽ ハグ・ミー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84032535 品番HM-1157
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

湯たんぽにぴったりサイズの専用ふわふわカバー、あったかい湯たんぽで、抱き心地が一層気持ちいい
軽量でやわらかい樹脂製の湯たんぽ、キャップは、しっかり締まるスクリュータイプ
パッケージ内側にメッセージが入れられるデザイン
エアコンによる風や乾燥が気になるときも、湯たんぽと併用すればエコで身体にも優しい。膝の上に、指先に。

仕様●サイズ:約270×170×55mm●容量:1L●素材:本体/塩化ビニル樹脂、キャップ/ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン●耐熱温度:本体/70℃、キャップ/90℃●内容:本体、カバー●カラー:シャドーグレー アズワン品番67-8022-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする