橋本クロス
橋本クロスの 一般・作業マスク
橋本クロスの クリーンルーム用マスク
一般作業用カップ型マスク 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16箱×50枚)
注文コード
84032964
品番
V1CPH
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一般作業用のカップ型マスクです。
アルミ製の長いノーズワイヤーと2本の頭掛けゴムでしっかりと固定できます。
用途:各種作業時のほこり等の吸引防止に。
仕様
●サイズ:フリー●色:ホワイト●構造:カップ型●材質:本体/ポリプロピレン、ノーズクリップ/アルミ●頭掛けゴム/ポリウレタン、ポリエステル●※本製品は有害なガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的では使用できません。●※本製品は労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
アズワン品番
68-1974-99
注意
●※本製品は有害なガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的では使用できません。●※本製品は労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。