三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
軽量草刈チップソー 230x36P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033068
品番
SK-230
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メッシュ軽量で切れ味が軽い!
斜め埋込み型。
【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。
仕様
●本体サイズ:約縦230×横230×奥行4mm●本体重量:約306g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm
アズワン品番
67-9351-70