共立理化学研究所
共立理化学研究所の 環境測定(自然環境/安全環境)
共立理化学研究所の ガス分析
共立理化学研究所の 検知管・発煙管
パックテスト フェノール 40回分入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40回分)
注文コード
84033330
品番
WAK-PNL-2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
仕様
●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚
アズワン品番
67-4754-86