アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス NS5C 穴無 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033594
品番
20041700BL505
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×72●有効内寸(mm):312×220×52●内容量(L):4.7●圧縮荷重:17.25kN(1760kgf)
アズワン品番
67-6589-32