タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84033944 品番PR-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。
皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。
一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。
両側使える吸込カップ2ケ付。
透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。
ストラップ穴付で、携帯に便利。

仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PC アズワン品番67-6653-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする