50mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード84033969 品番229429
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,959
販売価格(税別)
13,599

耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
こちら50mL用プラスチックラックです。
プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。
耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。
底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。
ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。

仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mm アズワン品番68-1903-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする