ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
バキュームブレーカ VB-20 20A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033996
品番
VB-20 20A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う)
水道法基準適合品
東京水道局基準適合品
一般社団法人日本バルブ工業会環境配慮バルブ登録品
仕様
●流体:冷温水●最高圧力:1〜●流体温度:5〜90 ℃●接続:給水管接続口:Rc 3/4、吸気管接続口:Rc 1●空気吸入量(標準状態):-1.5kPaにおいて17m3/h以上
アズワン品番
68-0472-86