アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
パレット D4-1111-15 ライトブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84034048
品番
81230200BL510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,020
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
仕様
●重量:15.5Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色
ブルー
アズワン品番
67-6588-52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84034048
81230200BL510
14752335
81230200BL510
パレット
サンコー(三甲)
1枚
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。