A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の その他測定用品
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 回転計/カウンター
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 回転計
ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84034109
品番
DT-2279
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
頑丈なアルミボディー
35000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50〜35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000〜9999RPM●▼10RPM:10000〜35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃〜50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブル
アズワン品番
67-4753-66