Fabrik PC Type-NISE-70-T01-8128

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84034154 品番FB-C6305EN1H128E
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ギガビット・イーサーネットを3ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
機器での計測内容や結果など、小型ながら画像解析とその表示が可能です

仕様●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC●プロセッサー:インテル (R)Celeron 6305E●メモリー:8GB(8GB×1)DDR4-3200 SO-DIMM 高耐久メモリ●ストレージ:128GB M.2 SATA、SSD/Industrial Grade SSD、高耐久SSD●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル UHDグラフィック(HDMIx4)4K出力対応●前面I/O:ATX power on/off switch、HDMI×4、RJ45(LAN)×3、アンテナポート×1●背面I/O:USB3.0×3、USB2.0ポート×1、COM1×1(RS232/422/485)& COM2×1(RS232)、2-pin remote power on/off switch i/f、アンテナポート×2●拡張スロット●▼1 x mini-PCIe socket for optional Wi-Fi/BT/4G LTE/mSATA●▼1 x M.2, support Key B & B+M module for optional 4G LTE/5G/SATA storage(SATA/PCIe/USB, 2242/3042)●電源ユニット:ACアダプタ 60W/24V LITE-ON 3P Mic●入力機器:非搭載●寸法(約):(W)198.8×(D)150.4×(H)37.7mm(突起部は除く)●保証期間:1 年間センドバック方式ハードウェア保証 アズワン品番68-0711-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする