Fabrik PC Type-EB3-FL1115G4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84034450 品番FBBOX11-I31115G4AS1H240M2
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ギガビット・イーサーネットを1ポート、2.5ギガビット・イーサーネットを1ポート搭載
RS-232Cを1ポート搭載
手のひらサイズのコンパクト筐体

仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core(TM) i3-1115G4 プロセッサー●チップセット:ASROCK BOXPC MCP System●メモリー:8GB(8GB x1)DDR4-3200 メモリー●ストレージ:250GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x1/HDMI x1/Type-C x2)●サウンド:オーディオ(前面/スピーカ(マイクロフォン兼用))●ネットワーク●▼2.5 ギガビット・イーサーネット:1 ポート●▼ギガビット・イーサーネット:1 ポート●USB ポート:●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(前面×2・背面×2)●▼USB3.2 Gen2 Type-C:2 ポート(前面)●▼USB2.0:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/1 ポート●拡張ソケット:1 x M.2 ソケット(M Key 2242/2260/2280 | M.2 PCIe)●拡張スロット:非搭載●ドライブ・ベイ:2.5 インチ・ベイ 1 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:AC アダプター●入力機器:無線、USB、接続キーボード・マウス●寸法:(W)171.8×(D)109.45×(H)50.05mm●保証期間:1 年間センドバック方式ハードウェア保証 アズワン品番68-0711-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする