PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロープ、ヒモ
PANDUIT(パンドウイット)の PPひも
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
84034669
品番
SST1M-M0
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
ケーブルの結束。
仕様
●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60〜85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431
アズワン品番
67-6604-13