松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車椅子 スチール製スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84034730
品番
DM-81
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
37,980
バスケットに入れる
ビニールレザーシートを採用。座面の汚れもサッと拭き取ることができ、衛生的にお使いいただけます。
丈夫なスチール製車いすで病院・施設をはじめ、幅広くお使いいただけます。
仕様
●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:390mm●フット長:365〜mm●全高:885mm●全長:1045mm●全幅:625mm●重量:17.6kg●耐荷重:100kg●背固定●立体フレーム●エアータイヤ●自走式
アズワン品番
68-0955-50