橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの カットタイプウエス
パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30袋×200枚)
注文コード
84034775
品番
PLP200V
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
パルプ100%使用しています。
<用途>
手についた油の拭き取りに。
機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。
清掃、手拭き等に。
仕様
●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%
アズワン品番
68-1973-74