焼きづつみ ふっ素クロス焼き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84034809 品番YR-3960
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

中アミ部はセラミック入りタイプなので炭火焼感覚のおいしい焼き上がり。
ガス火専用。
サイズ:413×312×55mm。
重量:900g。

仕様●材質:本体/鉄、内面・外面/ホーロー加工、焼網/鉄(フッ素樹脂加工)●サイズ:413×312×55mm●重量:900g●生産国:中国 アズワン品番67-3145-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする