腰楽ストレッチピロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84034958 品番FP-398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

中央は腰をホールドしてしっかり支えます。
サイドは体にフィットしつつ安定をもたらします。
広げて使ったり、折りたたんで使ったり、2通りの使用方法があります。
両サイドはメッシュ素材で厚さを変えて、寝返りしても体にフィット。
洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)

仕様●材質●▼側地:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●▼メッシュ部分:ポリエステル100%●▼中材(詰め物):ポリスチレンビーズ・ポリウレタンフォーム・ポリエステルわた・ゴム素材●商品サイズ(約):幅60×奥行27×高さ4cm●重量(約):300g アズワン品番67-5197-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする