中央精機
中央精機の 研究関連用品・実験用必需品
中央精機の 実験関連品
カラー 種類:スタンド 適合シャフト径 mm :Φ30 厚さ mm :10 質量 kg :0.02
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84035615
品番
SC-30
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。
シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
仕様
●種類:スタンド●適合シャフト径(mm):Φ30●厚さ(mm):10●質量(kg):0.02
アズワン品番
67-5823-97