中央精機
中央精機の 研究関連用品・実験用必需品
中央精機の 実験関連品
ミラーホルダ 種類:ミラーホルダ 光学素子 mm :Φ54
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84036139
品番
MHJ-54
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
上部操作型ジンバル式ミラーホルダは円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの表面がホルダの回転中心と一致するジンバル式です。
仕様
●種類:ミラーホルダ●光学素子(mm):Φ54、厚さ2〜13●有効径(mm):Φ50●アオリねじ:M6P0.25●微動範囲(°):±3●シャフト(mm):Φ12、長さ60●質量(kg):0.45●A(mm):Φ54●B(mm):Φ50●C(mm):MAX.13●D(mm):43●E(mm):50●F(mm):39●G(mm):24●H(mm):43●I(mm):11.5●J(mm):18●K(mm):Φ12●タイプ:ジンバル式
アズワン品番
67-5823-87