DHシンライン #C・空き缶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84036534 品番212-0030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#C・空き缶

仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#C 空き缶●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25 アズワン品番67-5999-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする