岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84036839
品番
CF-S51NR Yト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
仕様
●外寸(mm):530×366×334●内寸(mm):493×335×309●有効内寸(mm):493×335×304●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):6220(630kgf)●容量(l):50●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60762-7●カラー:イエロー透明●仕様:オールプラスチック、蓋付き
アズワン品番
67-5965-77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84036839
CF-S51NR Yト
89919365
CF-S51NR
折りたたみコンテナー CF-S51NR
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました