TRIGGERPOINT
TRIGGERPOINTの マッサージ器
TRIGGERPOINTの ツボ押しグッズ
GRIDボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84036900
品番
03332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
疲労度の高い時に、適度な硬さでの筋膜リリースが可能です。
表面にEVA素材を採用し、柔らかい感触です。
痛みの敏感な方におすすめです。
仕様
●直径:13cm●重さ:48g●材質:EVA●カラー:オレンジ●やわらかタイプ
アズワン品番
67-3090-91