カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84036918 品番CJH5E88TGEI
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22〜24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。

仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22〜26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10〜65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08〜8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10〜65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878 アズワン品番67-6602-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする