仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)
アズワン品番67-5248-26