山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 汎用タイプ
ワークテーブル 800シリーズ 固定式 寸法 mm :W1800×D900×H900 均等耐荷重 kg :800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84037110
品番
SVRH-1890-II
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
画像は代表画像です。
仕様
●寸法(mm):W1800×D900×H900●均等耐荷重(kg):800●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5978-76
注意
●※車上渡し限定です。