カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84037128 品番CJH688TGIG
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22〜24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。

仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22〜26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10〜65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08〜8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10〜65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番67-6602-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする