ワークテーブル150シリーズワイド引出し 適合天板サイズ:1800×900用 突起物を除く引出し内寸法 mm :W1490.5×D390×H40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84037225 品番UW1890-W-SET
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。
鍵なし
仕切板取付不可

仕様●適合天板サイズ:1800×900用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1490.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする